ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว

ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, หัว TX, สั้น
1/2IN บล็อกหัวจีบขันนอก E10

หมายเลขสินค้า 071513210
EAN 4011231729345

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับสกรูหัว TX, สั้น
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัว TX
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ขนาดปลาย

E10

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความยาว (L1)

40 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

12,3 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

22,5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค