ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, หน่วยเมตริก

ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก เบ้าหกเหลี่ยม
1/2IN บล็อกเดือยหกเหลี่ยม 8X60

หมายเลขสินค้า 0715137080
EAN 4024835419161

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม

  • DIN 7422
ข้อสังเกต

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

8 มม.

ความยาว (L1)

60 mm

ความยาวใบมีด (L2)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

22,5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค