ข้อต่ออ่อน 1/2 นิ้ว มาพร้อมข้อต่อแบบมีตัวหยุดเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
ข้อต่ออ่อน 1/2 นิ้ว
1/2IN ข้อต่ออ่อน 78 มม (ไม่รับประกัน)
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดรฟ์: หัวสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- เอาต์พุต: หัวสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 1/2 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 25 mm |
ขนาดปลาย (S1) | 1/2 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 70 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |