สายขยายสายไฟ 1/2 นิ้ว
ด้ามต่อกระแทก 1/2 นิ้ว
ลูกบล๊อกดำต่อยาว 1/2IN ยาว 75 มม.
ZEBRA
หมายเลขสินค้า
071413 22
EAN 4011231710633
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับใช้งานกับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก
- มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- ปลาย: สกรูหัวสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, มีล็อคลูกบอล
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย (D2) | 1/2 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 75 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 25 mm |