ตัวเชื่อมต่อ 1/2 นิ้ว

ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว
ข้อลด 1/2IN-3/8IN ไม่รับประกัน

หมายเลขสินค้า 0712138401
EAN 4024835711302

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว

  • ปลาย: สกรูหัวสี่เหลี่ยม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดสำหรับตัวเสียบประแจกระบอก

ขนาดปลาย (S1)

3/8 นิ้ว

ไดรฟ์ (S2)

1/2 นิ้ว

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

23 mm

ความยาว (L1)

38 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค