ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม1/2"เมตริก6เหลี่ยมสั้น
1/2IN บล็อกดำสั้น 27
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับใช้งานกับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก
- มาตรฐาน: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- ปลาย: หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก
- รูปทรง: สั้น
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 27 มม. |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความยาว (L1) | 42 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 38 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 30 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 13 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ขัดเงา |
มาตรฐาน | ISO 1174 |