ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, หน่วยเมตริก
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก เบ้าหกเหลี่ยม
1/2IN บล็อกเดือยหกเหลี่ยม 17X60
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม
- DIN 7422
ข้อสังเกต
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 17 มม. |
ความยาว (L1) | 60 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 28 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |