ปลอกเสียบประแจกระบอกถอดหัวเทียน 1/2"
ปลอกเสียบประแจกระบอกถอดหัวเทียน 1/2 นิ้ว
ลูกบล็อกขันหัวเทียน1/2INเบอร์ 16
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แม่เหล็กถาวร
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม, ผิวด้าน
- ไดรฟ์: 1/2", ร่องจับลูกบอล
- โดรฟ์: หกเหลี่ยม
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 16 มม. |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบในหน่วยนิ้ว | 5/8 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22 mm |
ไดรฟ์ภายนอก | WS1/2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 22 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 9 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 129,100 g |