ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก หกเหลี่ยมคู่ สั้น
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ทรงหกเหลี่ยมคู่ สั้น
ลูกบล็อก-1/2IN-12PT-WS26



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับหกเหลี่ยมคู่
- POWERDRIV
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 26 มม. |
ความยาว (L1) | 38 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 35 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 31,5 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 19 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |