ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว
ประแจกระบอกสี่เหลี่ยมสามส่วน 1/2" สั้น
1/2IN บล็อกเดือย12จีบ M12X60
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สี่เหลี่ยมสามส่วน สั้น
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สี่เหลี่ยมสามส่วน
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย | XZN M12 |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความยาว (L1) | 60 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |