ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว

ประแจกระบอกสี่เหลี่ยมสามส่วน 1/2" สั้น
ลูกบล็อก-1/2นิ้ว-XZN-M10X60

หมายเลขสินค้า 071513810
EAN 4024835419505

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว

หมายเลขสินค้า 071513810

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สี่เหลี่ยมสามส่วน สั้น
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สี่เหลี่ยมสามส่วน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ขนาดปลาย

XZN M10

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความยาว (L1)

60 mm

ความยาวใบมีด (L2)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

22,5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค