บล็อกกระแทกไร้สาย 1/2"
บล็อกกระแทกไร้สาย 1/2นิ้ว (W-MAX)
หมายเลขสินค้า 5986530000
EAN 4099618710131
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- บล็อกกระแทกไร้สาย ½”
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
- ปรับแรงบิดได้สามระดับ, ระบบป้องกันการหมุนกลับ
- ความเร็วสูง แรงบิดสูง
- แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
- ขนาดเล็กและทรงพลัง, สะดวกสบายในการใช้งาน
เหมาะสำหรับสกรู | 1/2 นิ้ว |
ความยาว | 170 cm |
ความกว้าง | 85 cm |
ความสูง | 230 cm |
น้ำหนักเครื่องเมื่อมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ | 2,6 kg |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 1 คู่ |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 4000 mAh |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!