ลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว

ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว, หกเหลี่ยมพร้อมแม่เหล็ก
บล็อกสีดำขันน๊อตล้อ-1/2นิ้ว-LONG-เบอร์21

หมายเลขสินค้า 071413221
EAN 4052703361854

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สปริงและแม่เหล็กยึดในตัวสำหรับการใช้งานกับล้อโลหะผสมอย่างนุ่มนวล

รุ่นยาวพร้อมระบบรหัสสี



มาตรฐาน: DIN 3121/ ISO 1174



พื้นผิว: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา



ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, มีรูสำหรับหมุดล็อกและร่องสำหรับโอริง



ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม



มีสปริงพร้อมแม่เหล็กยึด


แม่เหล็กช่วยให้ยึดน็อตและสกรูได้อย่างแน่นหนา การปรับความยาวช่วยให้ล็อกได้กระชับแน่นสูงสุด



ปลอกหุ้มพลาสติก


ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสีบนล้ออะลูมิเนียม

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานขนาด 17, 19, 21 สำหรับรุ่นรถทั่วไป ขนาด 22 สำหรับรถ Opel/Vauxhall Insignia เป็นต้น

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

21 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

ความยาว (L1)

85 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

29,5 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกหุ้ม (d2)

28 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (d3)

31 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ขัดเงา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค