ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว เมตริก, หกเหลี่ยม, สั้น
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ทรงหกเหลี่ยม สั้น
1/2 บล๊อกหกเหลี่ยมสั้น 8
				
				
				ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
 - พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน
 - ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
 - คำแนะนำ: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
 - POWERDRIV
 
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับด้ามขันฟรีแบบหมุนกลับ DIN 3120
![]()  | |
ไดรฟ์  | 1/2 นิ้ว  | 
ประเภทของไดรฟ์  | สี่เหลี่ยมภายใน  | 
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ  | 8 มม.  | 
ความยาว (L1)  | 36 mm  | 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)  | 13 mm  | 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)  | 23 mm  | 
ความลึกประแจกระบอก (t)  | 8 mm  | 
พื้นผิว  | ชุบโครเมียม  |