ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว เมตริก, หกเหลี่ยม, สั้น
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ทรงหกเหลี่ยม สั้น
1/2 บล๊อกหกเหลี่ยมสั้น 22
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน
- ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- คำแนะนำ: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
- POWERDRIV
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับด้ามขันฟรีแบบหมุนกลับ DIN 3120
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 22 มม. |
ความยาว (L1) | 38 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 30,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 26,5 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 16 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |