ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก หกเหลี่ยมคู่ สั้น

ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ทรงหกเหลี่ยมคู่ สั้น
ลูกบล็อก-1/2นิ้ว-12เหลี่ยม-WS17

หมายเลขสินค้า 0712133117

EAN 4024835714402

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก หกเหลี่ยมคู่ สั้น

หมายเลขสินค้า 0712133117

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับหกเหลี่ยมคู่

  • POWERDRIV
ข้อสังเกต

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

17 มม.

ความยาว (L1)

36 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

24 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

23,2 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

11 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค