เฟืองล้อ 1/2 นิ้ว พร้อมการสลับทิศทางการหมุนแบบเทิร์นเทเบิ้ล
ด้ามขันฟรี 1/2 นิ้วที่มีวงล้อหมุนกลับแบบโรตารี่
1/2 ด้ามขันกรอกแกรกมือ
หมายเลขสินค้า 07120120
EAN 4048539308767


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- หัวแคบ กะทัดรัด
- เปลี่ยนจากการหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นทวนเข็มนาฬิกาอย่างง่าย
- เหลี่ยมมุมลบมุม — ถอดใบมีดประแจกระบอกออกได้ง่ายขึ้น
- ตัวเฟืองล้อออฟเซ็ตเพื่อให้มือว่างขึ้น
- จานหมุนฟันละเอียด 72 ซี่; มุมการหมุน 5°
- ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ ชุบโครเมียม
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/2 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
จำนวนฟัน | 72 ชิ้น |
ความยาว (L1) | 250 mm |
ความยาวของคันโยก (L2) | 240 mm |
ความยาวที่จับ (L3) | 112 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 26 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2) | 37 mm |
ความสูงหัวขัน (B1) | 26 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2) | 43 mm |