ประแจลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว หน่วยเมตริก, หกเหลี่ยมคู่, สั้น
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว, เมตริก, หกเหลี่ยมคู่
ลูกบล็อก-1IN-SHORT-12PT-WS60


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน
- ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว, พินล็อก
- ปลาย: หกเหลี่ยมคู่
![]() | |
ไดรฟ์ | 1 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 60 มม. |
ประเภทปลาย | หัวสิบสองด้าน |
ความยาว (L1) | 84 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 82 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 57 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 39 mm |