ประแจลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว หน่วยเมตริก, หกเหลี่ยมคู่, สั้น

ประแจลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว, เมตริก, หกเหลี่ยมคู่
ลูกบล็อก-1IN-SHORT-12PT-WS50

หมายเลขสินค้า 0714151150
EAN 4046778661100
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน

  • ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว, พินล็อก

  • ปลาย: หกเหลี่ยมคู่
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

50 มม.

ประเภทปลาย

หัวสิบสองด้าน

ความยาว (L1)

75 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

70 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

57 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

33 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค