สายขยายสายไฟ 1 นิ้ว
ด้ามต่อกระแทก 1 นิ้ว
1IN EXTENSION
หมายเลขสินค้า 0714158607
EAN 4038898207603
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับใช้งานกับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก
- มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว
- ปลาย: สกรูหัวสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว, มีล็อคลูกบอล
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 1 นิ้ว |
ขนาดปลาย (D2) | 1 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 175 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 54 mm |