ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1 นิ้ว
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม1"เมตริก,หกเหลี่ยม,ยาว
1IN ลูกบล็อกดำ เบอร์ 38
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับใช้งานกับไขควงไฟฟ้าหรือไขควงลมและไขควงกระแทก
- มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว
- ปลาย: หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก
- รูปทรง: ยาว
![]() | |
ไดรฟ์ | 1 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 38 มม. |
ความยาว (L1) | 95 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 58 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 54 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 20 mm |