ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1 นิ้ว ทรงหกเหลี่ยม, ระบบเมตริก, ยาว
1IN ลูกบล็อกดำ เบอร์ 32
หมายเลขสินค้า 071415132
EAN 4011231711258
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้ได้กับไขควงลมและไฟฟ้าทั่วไปทั้งหมด
- มาตรฐาน: หัวสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน DIN 3121
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา
![]() | |
ไดรฟ์ | 1 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 32 มม. |
ความยาว (L1) | 90 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 52 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 54 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 18 mm |