ตัวเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 นิ้ว
ข้อต่อกระแทก 1 นิ้ว
ลูกบล๊อกทดดำสั้น 1IN 3/4IN
หมายเลขสินค้า 071415202
EAN 4011231711364
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป
- พื้นผิว: ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว
- ปลาย: สกรูหัวสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว
ขอบเขตการใช้งาน
ตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดเป็นตัวเสียบประแจกระบอก 3/4 นิ้ว
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 1 นิ้ว |
ขนาดปลาย (S1) | 3/4 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 54 mm |
ความยาว (L1) | 70 mm |