ไขควงปากแบน ด้ามทรงหกเหลี่ยมความยาวมาตรฐาน/ตัวเสริมหกเหลี่ยมทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
ไขควงปากแบน แกนหกเหลี่ยม ด้ามกันกระเทือน
ไขควงปากแบน-0,8X4,5X90


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ด้ามกันสะเทือนขนาดใหญ่
- ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 0.8 x 4.5 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 90 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 96 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 31 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 5 mm |
อุปกรณ์ประแจเลื่อน | 8 mm |