ไขควงปากแบน มีด้ามกลม

ไขควงปากแบนแกนกลม
ไขควงปากแบน-0,8X4,0X100มม.

หมายเลขสินค้า 061323104
EAN 4038898274889

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน

  • ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • มาตรฐาน: DIN 5265
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด

0.8 x 4 mm

ความยาวใบมีด (A)

100 mm

ความยาวที่จับ (B)

84 mm

ความกว้างที่จับ (C)

27 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค