ไขควงปากแบน

ไขควงปากแบน กลม สั้น
ไขควงหัวโตปากแบน-0,6X3,5X25

หมายเลขสินค้า 0613251035
EAN 4038898275169

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รุ่นขนาดสั้นพร้อมใบมีดแบบกลม
  • ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน

  • ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • มาตรฐาน: DIN 5265
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ประเภทปลาย

ช่อง

ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด

0.6 x 3.5 mm

ความยาวใบมีด (A)

25 mm

ความยาวที่จับ (B)

62 mm

ความกว้างที่จับ (C)

31 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค