ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ COOLIUS 2700

อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ 2700 R134A

หมายเลขสินค้า W052102700

EAN 4099618138096

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ COOLIUS 2700

หมายเลขสินค้า W052102700

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใช้งานง่ายและแม่นยำ

อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ Coolius 2700 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถวินิจฉัยการทำงานของเครื่องปรับอากาศและช่วยให้ช่างเครื่องสามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ



ฐานข้อมูลพาหนะแบบอัพเดตได้และระบบจัดการน้ำยาทำความเย็นช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแสดงปริมาณการใช้น้ำยาทำความเย็นได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ



อัตราการใช้น้ำยาทำความเย็น: 400 ก./นาที



ระดับสุญญากาศ: 0.3 Pa (0.03 mbar)



ความบริสุทธิ์ของ R 134a: SAEJ 2099



อัตโนมัติเต็มรูปแบบ


  • ลำดับโปรแกรมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

  • ภาชนะที่ตรวจสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเติมน้ำมัน การจ่ายสารเติมแต่งเพื่อตรวจหาจุดรั่ว และการระบายน้ำมันเก่า


ใช้งานง่าย


  • ฐานข้อมูลพาหนะแบบอัพเดตได้สำหรับรถบรรทุกและรถยนต์

  • การกรองน้ำยาทำความเย็น 3 ชั้น

  • การแสดงเวลาแบบกราฟิกสำหรับฟังก์ชันทั้งหมด


ทนทาน


  • กรอบโลหะมั่นคงและทนทาน

  • ปั๊มสุญญากาศ 2 สถานะทรงพลังที่ 100 ลิตร/นาที

  • ปั๊มดูดประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมการป้องกันความร้อนจากการทำงานหนักเกินไป
ข้อสังเกต

ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศหลังทำงานได้ 100 ชั่วโมงหรือใช้งานนาน 12 เดือน การตรวจเช็คนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

รถยนต์ส่วนบุคคล/รถขนส่งเพื่อการพาณิชย์

น้ำหนักของอุปกรณ์

84 kg

ความกว้าง

620 mm

ความสูง

1090 mm

ความลึก

590 mm

เอาต์พุตปั๊มสุญญากาศ

100 l/min

สมรรถนะในการดูด

400 g/min

การอนุมัติ

EMC

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

84,000 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค