อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ COOLIUS 1200 พร้อมปริ้นเตอร์
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ A1200 VAE
หมายเลขสินค้า W052101200
EAN 4099618138102
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ Coolius 1200 สามารถวินิจฉัยการทำงานของเครื่องปรับอากาศและช่วยให้ช่างเครื่องสามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
เครื่องบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ด้วยน้ำยา R134a สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ และรถเชิงพาณิชย์รวมถึงรถในระบบก่อสร้างและอุตสาหกรรม
- รายงานการบริการจะถูกบันทึกและสั่งพิมพ์ออกมาได้
- เหมาะสำหระบรถยนต์ระบบไฮบริดและรถระบบไฟฟ้า และคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า
- ระบบปรับแรงดันอัตโนมัติหลังจากปล่อยน้ำยาแอร์
- ควยคุมการทำงานของวาล์วแรงดัน สูง/ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
- สั่งเรียกรายงานในการพิมพ์ออกมาเป็นแต่ละครั้งในการบริการหรือรวมทั้งหมดได้
- อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเตอร์เฟซ USB
น้ำหนักของอุปกรณ์ | 84 kg |
ความกว้าง | 620 mm |
ความสูง | 1090 mm |
ความลึก | 590 nm |
สมรรถนะในการดูด | 400 g/min |
การอนุมัติ | EMC |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 84,000 kg |