เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 130° 25 ชิ้น
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ มีจำหน่ายในแบบตลับระบบ ORSY®
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แรงกดในการเจาะต่ำลง 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบธรรมดา และเจาะได้เร็วขึ้นและราบเรียบยิ่งขึ้น
สันกลางของปลายดอกสว่านได้รับการปรับแต่งให้บางลงอย่างเหมาะสม
การเจาะอย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องนำศูนย์ แม้บนพื้นผิวที่โค้ง
การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
เหมาะสำหรับการเจาะรูแบบคอริ่ง
คมเจาะเที่ยงตรงสูงเพื่อรูเจาะที่แม่นยำ
มีคุณสมบัติให้สารหล่อลื่นระบายความร้อนยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และลดแนวโน้มของการสะสมของเศษวัสดุ
พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ
เหมาะกับระบบ ORSY® ตลับขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้สะดวกพร้อมรายละเอียดที่มีประโยชน์ เช่น ความสามารถในการเรียงซ้อน ข้อต่อที่ผ่านการปรับแต่งและการเปิดที่ง่าย
ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. ด้ามลดลงเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!