รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® สังเคราะห์ 5W-40
น้ำมันเครื่องที่เดินเครื่องเรียบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของเครื่องยนต์
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปกป้องการสึกหรอได้ดีเยี่ยมเพื่ออายุการใช้งานเครื่องยนต์ที่ยาวนาน
ประหยัดเชื้อเพลิงและลดไอเสีย
ปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้สึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม และช่วยให้สตาร์ทติดง่ายแม้ขณะเครื่องเย็น
สังเคราะห์เต็มรูปแบบ
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
- ผลิตภัณฑ์มีความความปลอดภัยสูง
- ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเป็นวงกว้าง
ของเหลวที่สกัดขั้นแรกและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นที่นำมาใช้ในน้ำมันเครื่อง TRIATHLON
ตอบสนองต่อข้อกำหนดที่สำคัญของผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก
ACEA A3-04/B4-04, API SM/CF
Würth ยังแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับพาหนะที่ได้มาตรฐานตามข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:
VW 502 00/505 00, BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40
ผ่านการทดสอบสำหรับเทอร์โบชาร์จและเครื่องฟอกไอเสีย
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำหรับรถยนต์นั่ง
- น้ำมันเครื่องระยะหนึ่งปีสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการที่เข้มงวดที่สุด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!