ชุดไขควงด้ามจับตัว T (TX) 6 ชิ้น

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ชุดไขควงด้ามจับตัว T (TX) 6 ชิ้น

หัวรูปดาวที่เข้ากันกับด้ามจับตัว T ช่วยให้มีความมั่นคงมากกว่าสกรูแบบธรรมดาเป็นอย่างมาก และช่วยให้ส่งแรงบิดได้สูงขึ้น จึงทำให้ขันสกรูและน็อตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า RedStripe จะให้ความทนทานในราคาที่เอื้อมถึง

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ก้านเหล็ก S2


S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน) เนื่องจากนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะเมื่อใช้ไขควง



ด้ามจับ 2K


2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตขึ้นจากส่วนผสมพลาสติกที่แข็งแรงและทนทาน (PP หรือโพลีโพรพิลีน) และวัสดุอ่อน กันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ช่วยให้ด้ามจับมีความอ่อนนุ่มและเกาะแน่น รู้สึกสบายแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี



ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก


ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้



แกนกลม


ช่วยให้ไปถึงระดับแรงบิดสูงขึ้นได้โดยใช้ประแจหรือคีมยึดเข้ากับก้าน



การออกแบบอเนกประสงค์


ที่ด้านล่างมีรู และยังเป็นที่คล้องสายรัดเพื่อการพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง



พร้อมสำหรับร้านค้า


ไขควง RedStripe ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวก: กล่องรูปหน้าต่างที่เข้ากันกับรูป้ายแขวนช่วยให้โดดเด่นและจัดวางที่จุดขายภายในร้านค้าปลีกได้ทันที