เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดไขควง PHILLIPS (PH)/ปากแบน 6 ชิ้น
เพิ่มความอเนกประสงค์: การผสมผสานระหว่างปลายไขควงที่นิยมใช้มากที่สุด (ไขควง Phillips/ปากแบน) ทำให้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ในงานการประกอบและงานบำรุงรักษา RedStripe จะให้ความทนทานในราคาที่เอื้อมถึง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านเหล็ก S2
S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน) เนื่องจากนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะเมื่อใช้ไขควง
ด้ามจับ 2K
2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตขึ้นจากส่วนผสมพลาสติกที่แข็งแรงและทนทาน (PP หรือโพลีโพรพิลีน) และวัสดุอ่อน กันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ช่วยให้ด้ามจับมีความอ่อนนุ่มและเกาะแน่น รู้สึกสบายแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี
ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด
ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา
การออกแบบอเนกประสงค์
ที่ด้านล่างมีรู และยังเป็นที่คล้องสายรัดเพื่อการพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง
พร้อมสำหรับร้านค้า
ไขควง RedStripe ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวก: กล่องรูปหน้าต่างที่เข้ากันกับรูป้ายแขวนช่วยให้โดดเด่นและจัดวางที่จุดขายภายในร้านค้าปลีกได้ทันที
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!