เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!