เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น็อตทรงหกเหลี่ยมมีปีกพร้อมกับชิ้นส่วนแคลมป์ยึด (โลหะทั้งชิ้น) ตามมาตรฐาน MBN
MBN 13023, ประเภท 2, เหล็ก 10, ตั้งแต่ M12 มีเกลียวละเอียด การเคลือบเกล็ดสังกะสี สีเงิน ตาม DBL 9440.40
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การป้องกันพื้นผิว:
สอดคล้องตาม DBL 9440.40 (การเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงินพร้อมการหล่อลื่นในการซีล ปราศจากโครเมียม (VI)) > VDA 235-104.42
การทนต่อการกัดกร่อน:
- ≤ M8 - ประมาณ 480 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ประมาณ 720 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
การทนต่อการกัดกร่อนที่ระบุใช้สำหรับการทดสอบการกัดกร่อนตาม DIN EN ISO 9227-NSS (การทดสอบการพ่นเกลือ) อย่างเร็วที่สุด 24 ชั่วโมงหลังจากเคลือบในสถานะ "ตามที่เคลือบ" นั่นคือ ก่อนการคัดแยก การบรรจุ การขนส่ง และ/หรือ การประกอบ ค่าเหล่านี้อาจลดลงจากกระบวนการจัดการและการประกอบชิ้นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
การถ่ายโอนความต้านทานการกัดกร่อนจากการทดสอบการพ่นเกลือไปยังการประกอบและสภาพการทำงานจริงนั้นไม่สามารถทำได้ในกรณีส่วนใหญ่ ในการออกแบบการเชื่อมต่อ นักออกแบบจะต้องพิจารณาทั้งวัสดุและการเคลือบหากจำเป็น รวมทั้งสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำงาน ในการเลือกการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสม
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน:
μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
น็อตมีปีกช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียการอัดแรงเมื่ออยู่บนพื้นผิวสัมผัส เมื่อขันน็อตให้แน่น แรงกดพื้นผิวที่อยู่ใต้น็อตจะต่ำเมื่อเทียบกับน็อตหกเหลี่ยมทั่วไป (ไม่มีปีก) เพราะแรงจะกระจายบนพื้นผิวสัมผัสที่กว้างมากขึ้น น็อตมีการติดตั้งตัวล็อกการแคลมป์ดังนั้นจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้
ข้อดี: ต้องการการตั้งค่าน้อยลงเนื่องจากมีชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อน้อยลงเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อที่ใช้แหวนรอง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!