เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สลักหกเหลี่ยมมีปีกตามมาตรฐาน MBN
MBN 10105 เหล็ก ระดับความแข็งแรง 10.9 ตั้งแต่ M12 มีเกลียวละเอียด การเคลือบเกล็ดสังกะสีเงินตาม DBL 9440.40 (รูปทรง C ≙ เกลียวบางส่วน)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การป้องกันพื้นผิว
สอดคล้องตาม DBL 9440.40 (การเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงินพร้อมการหล่อลื่นในการซีล ปราศจากโครเมียม (VI)) > VDA 235-104.42
การทนต่อการกัดกร่อน
- ≤ M8 - ประมาณ 480 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ประมาณ 720 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
การทนต่อการกัดกร่อนที่ระบุใช้สำหรับการทดสอบการกัดกร่อนตาม DIN EN ISO 9227-NSS (การทดสอบการพ่นเกลือ) อย่างเร็วที่สุด 24 ชั่วโมงหลังจากเคลือบในสถานะ "ตามที่เคลือบ" นั่นคือ ก่อนการคัดแยก การบรรจุ การขนส่ง และ/หรือ การประกอบ ค่าเหล่านี้อาจลดลงจากกระบวนการจัดการและการประกอบชิ้นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
การถ่ายโอนความต้านทานการกัดกร่อนจากการทดสอบการพ่นเกลือไปยังการประกอบและสภาพการทำงานจริงนั้นไม่สามารถทำได้ในกรณีส่วนใหญ่ ในการออกแบบการเชื่อมต่อ นักออกแบบจะต้องพิจารณาทั้งวัสดุและการเคลือบหากจำเป็น รวมทั้งสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำงาน ในการเลือกการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสม
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
สกรูหัวปีกลดความเสี่ยงของการสูญเสียการอัดแรงซึ่งเกิดจากการเซ็ตตัวของพื้นผิวสัมผัส แรงกดพื้นผิวซึ่งเกิดขึ้นใต้หัวสกรูระหว่างการขันสกรูเข้ามีแรงกดต่ำเมื่อเทียบกับหัวทรงหกเหลี่ยมทั่วไป (ที่ไม่มีปีก) เพราะแรงจะกระจายบนพื้นผิวสัมผัสที่กว้างมากขึ้น
ข้อดี:
- ต้องการการตั้งค่าน้อยลงเนื่องจากมีชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อน้อยลงเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อที่ใช้แหวนรอง
- แหวนรองทรงโค้งเว้าที่กดกับพื้นผิวสัมผัสช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของการเชื่อมต่อเพื่อลดผลกระทบของการเซ็ตตัว/การเคลื่อนที่แบบคืบคลานที่เกิดขึ้น และป้องกันการสูญเสียการอัดแรง
น็อตที่เข้ากัน
น็อตหกเหลี่ยมมีปีกพร้อมกับชิ้นส่วนแคลมป์ยึด MBN 13032 เหล็ก 10 ชุบเกล็ดสังกะสี หมายเลขสินค้า: 026391...
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!