ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 1
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 2
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 3
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 4
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 5

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah

อุปกรณ์แบบมัลติฟังก์ชันสำหรับชาร์จแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าของรถยนต์ รวมถึงสำหรับการชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่โดยไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอร์รี่ของรถยนต์

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เหมาะสำหรับพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12 V และ 24 V


ตัวอย่างเช่น: รถจักรยานยนต์, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้, เครื่องจักรทางการเกษตร, ยานพาหนะฉุกเฉิน, เครื่องจักรก่อสร้าง, รถ HGVs



การตรวจจับแบตเตอรี่และแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง ตัวกรอบกันกระแทกเป็นแผ่นโลหะป้องกันสิ่งสกปรก สามารถติดตั้งบนผนังได้โดยใช้รูสลักที่ตัวเครื่อง



เทคโนโลยีตัวแปลงไฟฟ้าแบบมัลติเรโซแนนซ์สำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพได้ทุกวัน



ใช้งานง่ายด้วยจอแสดงผลกราฟิกระบบสัมผัส



ชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันคงเหลือ > 1.5 V สำหรับพาหนะที่มีระบบแบตเตอร์รี่ขนาด 12 V และแรงดันคงเหลือ 3.0 V สำหรับพาหนะที่มีระบบแบตเตอร์รี่ขนาด 24 V



มีโหมดสลายซัลเฟตสำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีซัลเฟตเกาะแผ่นธาตุ



มีระบบป้องกัน


  • การลัดวงจร

  • การคีบสายสลับขั้ว

  • แรงดันไฟฟ้าเกิน

  • การสปาร์ค (ระบบป้องกันการเกิดประกายไฟ)

  • การโอเวอร์ฮีตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน


สามารถทำการซ่อมบำรุงและอัปเดตโปรแกรมได้ผ่านอินเตอร์เฟซ USB



ฐานพับได้ช่วยให้สามารถเอียงเครื่องชาร์จ ทำให้มองเห็นหน้าจอได้ดีขึ้น



ขั้วชาร์จไฟหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบ

ขอบเขตการใช้งาน