ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ
ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ - 1
ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ - 2
ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ

มีระบบล็อกด้วยหมุดที่ข้อต่อแบบสี่เหลี่ยมเพื่อการเปลี่ยนหัวอย่างรวดเร็ว

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

แม่นยำและสะดวกสบาย


  • คลัตช์จำกัดการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำสูง ± 3% ซึ่งสูงยิงกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน จะช่วยให้สามารถขันแน่นได้อย่างแม่นยำ

  • เสียงบ่งชี้ที่ชัดเจนและรับรู้ได้เมื่อถึงค่าแรงบิดเพื่อให้ควบคุมการขันได้มากขึ้น

  • สเกลคู่ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายในหน่วย Nm และ in-lb

  • ปรับแรงบิดได้ง่ายและแม่นยำโดยการหมุนปลายด้ามจับ

  • ลูกบิดล็อกสำหรับล็อกค่าและปลดล็อกค่าที่ตั้งไว้

  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 6789-1 สำหรับเครื่องมือขันสกรูแบบใช้มือบิด


มีประสิทธิภาพ


  • มีขนาดที่กะทัดรัดและเปลี่ยนเครื่องมือขันได้ง่าย ทำให้มีความอเนกประสงค์อย่างยิ่ง

  • ไม่จำเป็นต้องคลายประแจปอนด์หลังจากใช้งาน กล่าวคือไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตประแจปอนด์ให้อยู่ในค่าสเกลต่ำสุด

  • ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบตามหลักสรีรศาสตร์และกันลื่นเพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและการส่งแรงที่เหมาะสมที่สุด

  • ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เนื่องจากสามารถสลับระหว่างการขันตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาอย่างง่ายดาย

  • บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนต่อการสึกหรอ ทนความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลหลังผู้บริโภค) 100%
ข้อสังเกต
  • มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล

  • เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงเช่นประแจปอนด์จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับใหม่หากจำเป็น

  • เราแนะนำให้ทำการสอบเทียบทุก 12 เดือนหรือหลังจากการขัน 5,000 ครั้ง นับจากการใช้งานประแจปอนด์ครั้งแรก