แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่
แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่ - 1
แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่ - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่

ISO 7093-1 เหล็ก 200 HV ชุบสังกะสีและนิกเกิล สีดำ (ZNBH)

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

แหวนรองเคลือบสังกะสี-นิกเกิลสีดำ (ZNBH) ที่ปราศจากโครเมียม(VI) ในการชุบสังกะสี เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงของการกัดกร่อนสูง เป็นส่วนเสริมด้านความสวยงามและประโยชน์สำหรับสกรูและน็อตในโครงงานที่มีพื้นผิวเป็นสังกะสี-นิกเกิลสีดำ (ZNBHL)



การทนต่อการกัดกร่อน:



  • แหวนรองสำหรับ ≥ M2–360 ชม.*

  • แหวนรองสำหรับ ≥ M4–480 ชม.*

  • แหวนรองสำหรับ ≥ M10–720 ชม.*


  • *ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานในจุดที่ไม่มีเกลียวสกรูในการทดสอบพ่นสเปรย์เกลือตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9227 NSS


ภาพรวมของข้อดี:



  • ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ถึง 720 ชั่วโมง โดยป้องกันการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานได้ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9227 NSS

  • ปราศจากโครมเมียม (VI)

  • ความสามารถทนความร้อนสูงถึง 120°C

  • กระจายการเคลือบอย่างสม่ำเสมอ

  • ใช้งานได้ดีและสวยงาม