ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 สแตนเลส A2-70, ≥ M24 สแตนเลส A2-50
สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 สแตนเลส A2-70, ≥ M24 สแตนเลส A2-50 - 1
สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 สแตนเลส A2-70, ≥ M24 สแตนเลส A2-50 - 2
สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 สแตนเลส A2-70, ≥ M24 สแตนเลส A2-50 - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 สแตนเลส A2-70, ≥ M24 สแตนเลส A2-50

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ข้อสังเกต

ISO 4762 แทนที่ DIN 912 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ช่วงที่ระบุเปลี่ยนไป | เกลียวละเอียดย้ายไปที่ ISO 12474