น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 สแตนเลส A2-70 ธรรมดา
น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 สแตนเลส A2-70 ธรรมดา - 1
น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 สแตนเลส A2-70 ธรรมดา - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 สแตนเลส A2-70 ธรรมดา

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ข้อสังเกต

ISO 4032 แทนที่ DIN 934 | ไม่มีความคล้ายคลึงกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุมีการเปลี่ยนแปลง | ความสูงของน็อตบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง | ความกว้างแนวราบเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14, M22 | สำหรับเกลียวมาตรฐานเท่านั้น | เกลียวละเอียดถูกย้ายไปที่ ISO 8673