เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ระดับความแข็ง 45H เท่ากับความแข็ง 450 HV
ISO 4029 แทนที่ DIN 916 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุสำหรับ M1.4, M1.8, M14, M18, M22 ถูกนำออก | ระดับความแข็งสำหรับสแตนเลสถูกเพิ่มเข้ามา
ชุดสกรูหกเหลี่ยมเหล็กกล้ามีไว้สำหรับใช้ภายใต้ความเค้นกดทับเท่านั้น (ดูเพิ่มเติมที่ DIN EN ISO 898-5) การใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ การหนีบแหวนติดก้าน หรือการออกแรงดันกับส่วนที่ติด ดังนั้น สกรูหกเหลี่ยมเหล็กกล้าจึงแข็งมาก เพื่อให้มีความแข็งแรงด้านแรงบิดในช่องหกเหลี่ยมขณะขัน/คลายสกรู
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น หากมีการเชื่อมสกรูหกเหลี่ยม ถูกขันหรือยึดด้วยน็อต หรือถูกทำให้โค้งงอ การใช้งานที่มีแรงเค้นด้านแรงดึงถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และสามารถส่งผลให้เกิดการชำรุดได้
คำแนะนำ:
สกรูหกเหลี่ยมสแตนเลส A2/A4 ไม่ได้มีการเพิ่มความแข็งเป็นพิเศษ และสามารถใช้ในการดึงโหลดได้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน