เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีเกลียวยาวจนถึงหัว สำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดัน DIN EN ISO 4017, สแตนเลส A2
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีเกลียวเต็มสำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดันตามกฎหมาย AD เอกสาร AD 2000 Code of Practice สร้างขึ้นโดย "Working Group for Pressure Vessels"
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก TÜV สอดคล้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย AD/AD 2000 Code of Practice W 7/2 (เดิมคือ W 2) เกี่ยวกับการยกเว้นใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1 (ตามมาตรฐาน DIN EN 10204) ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ VdTÜV 1253/4 "เอกสารข้อมูล VdTÜV 1253/4" ประกอบด้วยผู้ผลิตสลักเกลียวและน็อตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก German Technical Supervisory Organisation (TÜO) ผลิตภัณฑ์จะมีฉลากรหัสของผู้ผลิตและระดับความแข็งแรง
ISO 4017 แทนที่ DIN 933 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!