ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ISO 14581 สแตนเลส A2 ธรรมดา
ISO 14581 สแตนเลส A2 ธรรมดา - 1
ISO 14581 สแตนเลส A2 ธรรมดา - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ISO 14581 สแตนเลส A2 ธรรมดา

ISO 14581 plain A2-070 stainless steel

  • ค่าเฉลี่ย: ISO 14581
  • วัสดุ: สแตนเลสสตีล A2
  • ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู: 070
  • พื้นผิว: เปลือย
  • สอดคล้องกับ ROHS: ใช่
  • ประเภทหัวสกรู: หัวเทเปอร์ 90 องศา
  • ประเภทของไดรฟ์: หกแฉกภายใน
  • ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริก
  • รูปแบบเกลียว: เกลียวเมตริกมาตรฐาน
  • ระดับผลิตภัณฑ์: A

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 42 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เวอร์ชัน

คุณสามารถกรองการค้นหาของคุณโดยเลือกลักษณะผ่านการใช้ตัวกรองของเรา

หมายเลขสินค้า ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์... ความยาว เส้นผ่านศูนย์... ความสูงของหัว... หมายเลข PU
ราคา/PU
40243 12
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 จำนวน
40243 16
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 จำนวน
40243 25
M3 25 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 จำนวน
40243 6
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
2000 จำนวน
40243 8
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
2000 จำนวน
40244 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40245 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40245 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40245 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40246 10
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
1000 จำนวน
40246 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 จำนวน
402425 10
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 จำนวน
402425 12
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 จำนวน
402425 6
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 จำนวน
402425 8
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 จำนวน
40243 10
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 จำนวน
40243 14
M3 14 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 จำนวน
40244 14
M4 14 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40244 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40244 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40244 6
M4 6 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40245 45
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40245 8
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40246 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 จำนวน
40246 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 จำนวน
40248 20
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 จำนวน
40246 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 จำนวน
40248 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 จำนวน
40246 8
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 จำนวน
40243 30
M3 30 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 จำนวน
40244 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40244 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40244 8
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40245 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40245 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40244 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 จำนวน
40245 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 จำนวน
40243 5
M3 5 mm 5,5 mm 1,65 mm
2000 จำนวน
40242 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 จำนวน
40242 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 จำนวน
40242 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 จำนวน
402425 5
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 จำนวน

หน่วยบรรจุ

หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

โครงสร้างของหมายเลขสินค้าของเรา

หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076

ข้อมูลเกี่ยวกับราคา

หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว

จำนวน

จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย
หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน