เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Max Quadro-L Vario
โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคอนกรีตเสริมแรงและวัสดุแข็ง โดยมีหัวสมมาตรที่มี 4 คมตัดและระบบลำเลียง Vario พร้อมด้วยการเสริมแรงบริเวณแกน
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถใช้งานกับคอนกรีตเสริมแรงได้ดีขึ้นอย่างมาก
รูปทรงคมตัด 4 x 90° แบบสมมาตรจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านติดหรือเบี่ยงออกจากศูนย์กลางเมื่อเจาะเข้าไปที่คอนกรีตเสริมแรง เป็นต้น
เจาะได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
รูปทรงปลายที่ล้ำสมัยและความสูงที่จัดวางแบบอสมมาตรบนคมตัดช่วยให้การยึดเกาะที่ดีขึ้น
คุณสมบัติของรูเจาะที่สมบูรณ์แบบตลอดอายุการใช้งาน
รูปทรงหัวที่ปรับแต่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
ความเร็วในการเจาะและการจำกัดฝุ่นที่ดีขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ให้การป้องกันการแตกหักได้ดีขึ้น
ระบบลำเลียงแบบเกลียว Vario พร้อมด้านหลังที่มีหน้าแคบและหลังกว้าง รวมทั้งมุมที่แหลมมากขึ้นที่ปลายเกลียวทำให้ลดแรงเสียดทาน เพิ่มความเสถียร และส่งผ่านแรงกระแทกได้สูงสุด
การนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์
ดอกสว่านที่มี 4 คมตัดและรูปทรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะสมช่วยให้มั่นใจว่าจะนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การเจาะนำศูนย์ที่แม่นยำ
ปลายการปรับตั้งศูนย์เองช่วยให้การเจาะนำศูนย์มีความแม่นยำสูง
สามารถเจาะทะลุการเสริมเหล็กหลังจากได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น ด้วยความยาวดอกสว่านแบบยาว ให้เจาะนำก่อนโดยใช้ดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!