เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
หมวกสำหรับช่างไฟฟ้า SH-E 2000-S
หมวกนิรภัยสำหรับช่างไฟฟ้าที่สวมใส่สบายพร้อมการปรับแบบหมุนภายใน
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ตัวหมวกปิดสนิท เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 397 และ EN 50365 (1000 VAC)
การปรับความกว้างที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
ระบบหมุนปรับ
ไม่กีดขวางมุมมองขึ้นด้านบน
กระบังหมวกสั้น
กระชับพอดีและใส่สบาย
สายรัดยึดแบบผ้า 6 จุด
ใช้ได้กับหน้ากากและที่ครอบหู
ระบบอะแดปเตอร์และอะแดปเตอร์ Euroslot ด้านข้าง
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 397 พร้อมข้อกำหนดเพิ่มเติม
- เหมาะสำหรับอุณหภูมิต่ำมากถึง -30°C
- ป้องกันสะเก็ดจากการเชื่อม (MM = โลหะหลอมเหลว)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!