ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB - 1
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB - 2
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB - 3
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB - 4
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB - 5
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB - 6

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB

โคมไฟ COB LED

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ดีไซน์เฉพาะของ Wurth



การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65


กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ



ความยืดหยุ่นสูง


ตะขอ 2 อันเพื่อความยืดหยุ่นสูง



ใช้งานได้สะดวกสบาย


  • ตัวยึดสายรัดแข็งแรง

  • สายคล้องข้อมือ


ไฟหลัก 3 W COB LED, ไฟสปอตไลท์ 1 W LED



ฟังก์ชันไฟฉาย


ไฟสปอตไลท์เหนือหัวโคมไฟ



ไฟสปอตไลท์, ไฟหลัก, ปิด


โหมดสวิตช์



สามารถหมุนหัวโคมไฟได้ 160°



สถานะการชาร์จแบตเตอรี่


ไฟแสดงสถานะ 1 ดวง




แม่เหล็กที่ทรงพลังที่ด้านล่างของโคมไฟ



เวลาในการชาร์จสั้น, ระยะเวลาใช้ไฟได้ยาวนาน


เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนล่าสุด

ข้อสังเกต

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 2,200 mAh, 8.14 Wh