เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น
ดอกเจียรมาตรฐานพร้อมระบบฟันสลับกันสำหรับการขัดได้อเนกประสงค์กับเหล็กที่มีความแข็ง < 60 HRC, เหล็กหล่อ, สแตนเลส, โลหะผสมพิเศษ, วัสดุที่แข็งและทนทาน (เช่น Hardox) และโลหะแข็งที่ไม่ใช่เหล็ก มีจำหน่ายในแบบตลับระบบ ORSY®
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เศษในการเจียรสั้นและคุณภาพพื้นผิวสูง
- ผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดที่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อที่บัดกรีทั้งหมด
- เหมาะกับระบบ ORSY® ตลับขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้สะดวกพร้อมรายละเอียดที่มีประโยชน์ เช่น ความสามารถในการเรียงซ้อน ข้อต่อที่ผ่านการปรับแต่งและการเปิดที่ง่าย
- สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ป้องกันเสียง และถุงมือป้องกัน
- โปรดดูความเร็วในการหมุน (n) และความเร็วในการตัด (Vc) ที่แนะนำสำหรับวัสดุที่จะทำงาน รวมทั้งการกำหนดเครื่องมือ/วัสดุในตารางภาพรวม
- ก่อนเริ่มทำงาน โปรดตรวจสอบว่าการหมุนและการแคลมป์ตัวขับเคลื่อนเครื่องมือถูกต้องแล้ว อย่าเลือกความยาวการแคลมป์ที่น้อยเกินไป เราขอแนะนำความยาวการแคลมป์ต่ำสุดที่ประมาณ 2/3 ของความยาวก้าน อาจเกิดรอยด่างบนก้านเนื่องจากประสิทธิภาพการตัดสูง รอยด่างนี้เกิดจากอุณหภูมิที่สูงมากของเครื่องมือและไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- โดยทั่วไปจะทำงานกับวัสดุโดยหมุนกลับด้าน
- เหมาะสำหรับตัวขับเคลื่อนเครื่องมือ: ตัวขับเคลื่อนเพลายืดหยุ่น เครื่องเจียรแบบตรง หุ่นยนต์ เครื่องมือขัด
การขจัดเสี้ยน งานรูปทรง การขัดพื้นผิว การลบตะเข็บรอยเชื่อม การขึ้นรูป การลบมุม/ทำให้ขอบมน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!