เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ASSY® 4 A2 CS สกรูยึด สแตนเลส A2 ธรรมดา เกลียวตลอด หัวเทเปอร์
สกรูเกลียวตลอดที่ทำจากสแตนเลส A2 ออสเทนนิติก คุณภาพสูง พร้อมหัวเทเปอร์สำหรับยึดโครงโลหะหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อในไม้ในพื้นที่กลางแจ้งที่สัมผัสกับสภาพอากาศ หรือการใช้งานภายในอาคารที่สัมผัสกับสารกัดกร่อนอย่างต่อเนื่อง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วยดอกไขควง RW
- ให้พลังที่มากกว่าด้วยพื้นผิวสัมผัสที่กว้างกว่าที่ดอกสว่าน
- มีความเสถียรมากขึ้น ใช้งานได้ด้วยมือเดียว การวางตำแหน่งได้เที่ยงตรงจากหัวสกรูที่แน่นและเข้ากับดอกสว่านได้ดีเยี่ยม
- การเปลี่ยนดอกไขควงน้อยลง ดอกเดียวสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางสกรูหลายขนาด
- สามารถใช้ได้กับดอกไขควง AW รุ่นก่อนหน้า
การเชื่อมต่อแบบกระชับรูปทรงกับอุปกรณ์เชื่อมต่อโลหะหรือในผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีความหนาแน่นของชิ้นส่วนสูง
- สำหรับการเชื่อมต่อด้วยสกรูเหล็กแบบเกลียวตลอด
- ความแน่นพอดีสมบูรณ์แบบของหัว 90° ในชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่มีรูเจาะโลหะ
- ดึงชิ้นส่วนเข้าหากันโดยไม่ต้องทำการกัดส่วนหัว เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนงานกัดอยู่ใต้ส่วนหัว
- สามารถแทรกส่วนหัวด้วยการกด
แรงบิดที่สูงขึ้น
- การส่งกำลังที่สูงกว่าในไม้เนื้อแข็งเนื่องจากรูปทรงเกลียวด้านข้างแบบอสมมาตรเสริมแรงของเกลียวปากเดียว
- การยึดที่ดีขึ้นด้วยเกลียวด้านข้างที่สูงขึ้น
จุดเริ่มต้นของเกลียวที่เรียบเพื่อให้สกรูทำร่องและกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีรอยแยกที่ลดลงเนื่องจากคุณสมบัติการแทนที่ขององค์ประกอบการกัดรูปโดมที่ปลายสกรู
- การหมุนของเกลียวที่ลดแรงเสียดทานช่วยลดแรงที่ใช้ในการขันสกรู
อุปกรณ์ติดตั้งทำจากสแตนเลสสำหรับการเชื่อมต่อไม้ที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่กลางแจ้งที่สัมผัสกับสภาพอากาศ
- ทำจากสแตนเลส A2 ออสเทนนิติกที่ไม่เป็นแม่เหล็กและไม่เป็นสนิม
- สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมในชนบทหรือในเมือง หรือสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ไม่มีการสัมผัสกับคลอไรด์หรือ SO2 อย่างมีนัยสำคัญ
- มาพร้อมการเคลือบสไลด์เพื่อลดแรงเสียดทานเพื่อการยึดที่ง่ายดาย
ได้รับการรับรอง ETA-11/0190
- สแตนเลสออสเทนนิติกมีลักษณะเด่นคือความต้านทานการกัดกร่อนได้สูงในสภาวะอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน อากาศในทะเล น้ำประปา น้ำในแม่น้ำ น้ำเหมือง และน้ำเกลือ รวมถึงไม้ที่มีกรดแทนนิก สามารถทนต่อกรดในระดับหนึ่ง และไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซคลอรีน
- เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ของ Würth หรือตัวช่วยการออกแบบที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนและกำหนดขนาดของงานประกอบของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์การก่อสร้างด้วยไม้ของ Würth สำหรับการกำหนดขนาดสกรู ASSY ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.
- สกรูสำหรับไม้อัด ASSY 4, ASSYplus 4 และ ASSYplus 4 FT นั้นออกแบบมาสำหรับใช้ในไม้และวัสดุไม้ สำหรับการใช้งานในพุกพลาสติกที่สามารถลดสมรรถนะในการรับน้ำหนักได้ ใช้เฉพาะสกรูที่ไม่มีปลายเกลียวที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ (ปลายที่มีสันกัด, ปลายสว่าน, ร่องดันวัสดุเอง ฯลฯ) เช่น สกรู ASSY D ที่มีหัวเทเปอร์ หรือหัวกลมนูน
ได้รับการรับรอง ETA-11/0190
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ European Technical Approval (ETA)
สำหรับการเชื่อมต่อไม้-เหล็กที่ออกแบบมาสำหรับแรงดึง
เกลียวตลอดที่เริ่มต้นทันทีด้านล่างหัวน็อต สำหรับการเชื่อมต่อ เช่น การเชื่อมต่อวัสดุไม้ หรือแผ่นเหล็กกับไม้ ที่ออกแบบมาสำหรับแรงดึง มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง แรงถอนของสกรูเพิ่มมากขึ้นด้วยความยาวเกลียวมากที่สุด
สามารถใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งและลักษณะการใช้งานคลาส 3
- สกรู ASSY ได้รับอนุมัติสำหรับโหลดแบบกึ่งคงที่
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของสกรู ต้องใช้ดอกไขขวง RW ขนาดที่เหมาะสม
- สกรูเกลียวตลอดเหมาะสำหรับการยึดอุปกรณ์ติดตั้งหรือวัสดุบาง ความยาวสกรูที่จะเลือกควรสั้นกว่าความหนาของแผ่นที่สกรูจะขันเข้าไป
- หากใช้สกรูหัวเทเปอร์สำหรับการติดตั้งโลหะเข้ากับไม้ โลหะที่จะติดตั้งจะต้องมีรูสำหรับสกรูหัวเทเปอร์ที่เหมาะสม
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!