ปั๊มลม
COMPR-EL-BELT-DRIVE-3HP-230V-100L
หมายเลขสินค้า 9501007245
EAN 4062856512553
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปั๊มลมแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- ประสิทธิภาพสูงที่ความเร็วต่ำ
- ระดับเสียงและการสั่นสะเทือนต่ำ
- ช่องกระจกใสเพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน
- ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เพื่อการหล่อลื่นที่ดีขึ้นของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- เคลือบผงอีพ็อกซี่เพื่อความสมบูรณ์แบบและคงทนและป้องกันการสึกหรอ
- ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน เนื่องจากรูปทรงโครงสร้างพิเศษของท่อแบบชิ้นเดียว
- สวิตช์ความดันพร้อมระบบป้องกันไฟเกิน
คำอธิบายประเภท | Belt Driven |
เอาต์พุตมอเตอร์ | 2,2 kW |
ความดันสูงสุด | 10 bar |
ความจุถัง | 100 l |
ปริมาณอากาศขาเข้า | 320 l/min |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 220 V/AC |
ความถี่ | 50 Hz |
ความเร็วในการหมุน | 1050 1/min |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | 0 to 40 °C |
ความยาวสายเคเบิล | 1,5 m |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 119 x 43 x 82 cm |
จำนวนกระบอก | 2 |
จำนวนข้อต่อสวมเร็ว | 4 |
น้ำหนักของเครื่อง | 80 kg |