ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เครื่องถ่วงล้อ

WHLBALNMA-DIGITAL-AUTO-24INCH

หมายเลขสินค้า 9501006295

EAN 4062856365524

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องถ่วงล้อ

หมายเลขสินค้า 9501006295

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

96,000 kg

ความกว้างของขอบสูงสุด

510 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางขอบต่ำสุด/สูงสุด

304.8-609.6 mm

การวัดการหมุนหนีศูนย์ในแนวรัศมี

ไม่

วีลการ์ด

ใช่

ที่สูบลมยาง

ไม่

ระบบควบคุมการสั่น

ใช่

อุปกรณ์สำหรับหนีบ

เชิงกล

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V

ประเภทของยานพาหนะ

รถยนต์นั่งและรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์

จอภาพ

ดิจิตอล

เบรก

อัตโนมัติ

การยกล้อ

ไม่

การขับเคลื่อนสำหรับยูนิตถ่วงล้อ

มอเตอร์

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค